スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼びM2×3×9.5 注文コード44698044 品番2×3×9.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼びなど289種類から選べます 他の種類を見る

板材を丸め加工して筒状にした製品です。

呼びM2×3×9.5 寸法d(mm)2 寸法D(mm)3 長さ(mm)9.5 用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。 材質 寸法t(mm)0.5 外径(Φmm)3 表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする