大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの スペーサー
大陽ステンレススプリングの その他スペーサー
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全289種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44698062
品番
2×3×11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
呼び
M2×3×11
寸法d(mm)
2
寸法D(mm)
3
長さ(mm)
11
用途
間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
寸法t(mm)
0.5
外径(Φmm)
3
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。