大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの ワッシャー・スペーサー
大陽ステンレススプリングの スペーサー
大陽ステンレススプリングの その他スペーサー
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全289種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44698482
品番
5×6.3×12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
呼び
M5×6.3×12.5
寸法d(mm)
5.1
寸法D(mm)
6.3
長さ(mm)
12.5
用途
間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
外径(Φmm)
6.3
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。