※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-M8-20 セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパン 44699015 STS-M8-20 セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパン 44699015

セルスタッド(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 44699015 品番 STS-M8-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)20 材質ステンレス 寸法F(mm)9.6 寸法D(Φmm)(参考)8.08 寸法E(mm)(最小)2 寸法C(mm)3.8 外径B(Φmm)9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1389:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする