※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セルジャパン
セルジャパンの スプリュー・ヘリサート
セルジャパンの クリンチングファスナー
セルジャパンの クリンチングスタッド
セルスタッド(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44699024
品番
STS-M8-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
22
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9.6
寸法D(Φmm)
(参考)8.08
寸法E(mm)
(最小)2
寸法C(mm)
3.8
外径B(Φmm)
9.6