A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699280 A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699280 A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699280 A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699280 A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699280 A-8173 裏綿ノータックスラックス コーコス信岡 44699280

裏綿ノータックスラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44699280 品番 A-8173
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

62cm〜120cmまで幅広いサイズに対応
62cm・66cmは女性対応シルエット
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
右脇ポケット内コインポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/裏綿/JIS/帯電防止/ポケット/ノータック/スラックス/パンツ 種別スラックス ブルー サイズ79 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)80 機能軽量 渡幅(cm)34 素材裏綿ツイル 実寸ウエスト(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする