※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSS-M2.5-2 セルファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパン 44699374 FSS-M2.5-2 セルファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパン 44699374

セルファスナー(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード44699374 品番FSS-M2.5-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)(最大)1.4 材質ステンレス 寸法A(mm)6.4 寸法F(mm)4.8 寸法D(mm)4.25 寸法E(mm)(最小)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする