※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスタッド
セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44699392
品番
TH-M3-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法H(mm)
(最大)2.1
寸法D(mm)
4.6
表面処理
3価ホワイト
取付穴径(Φmm)
3
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。