ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスペーサー
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
注文コード
44700266
品番
TDF-M4-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法D(mm)
7.18
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
8.2
取付穴径(Φmm)
7.2
最小板厚(mm)
1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。