ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングナットTCS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
寸法h(mm)
(最大)0.76
注文コード
44702104
品番
TCS-M3-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.5
寸法h(mm)
(最大)0.76
材質
ステンレス
寸法D(mm)
(最大)4.22
寸法B(mm)
6.3
取付穴径(Φmm)
4.25
最小板厚(mm)
0.8