ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングナットTCS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M8
寸法h(mm)
(最大)2.21
注文コード
44702183
品番
TCS-M8-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5.5
寸法h(mm)
(最大)2.21
材質
ステンレス
寸法D(mm)
(最大)10.44
寸法B(mm)
12.65
取付穴径(Φmm)
10.5
最小板厚(mm)
2.3