ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングフラッシュナットTF(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44702375
品番
TF-M3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
(最大)1.5
材質
ステンレス
寸法D(mm)
(最大)4.35
寸法B(mm)
5
取付穴径(Φmm)
4.4
最小板厚(mm)
1.5