セルフクリンチングフローティングナットTAS(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 寸法h(mm)(最大)1.37 注文コード44702743 品番TAS-M4-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はねじの呼び・寸法hなど6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)(最大)3.3 寸法A(mm)(最大)9.3 寸法D(mm)(最大)9.35 材質 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)11.2 寸法h(mm)(最大)1.37 取付穴径(Φmm)9.4 最小板厚(mm)(最小)1.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする