セルジャパン
セルジャパンの スプリュー・ヘリサート
セルジャパンの クリンチングファスナー
セルジャパンの クリンチングスペーサー
セルボードファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44702804
品番
BFSS-M3-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法T(mm)
1.65
材質
ステンレス
寸法D(Φmm)
4.55
取付穴径(Φmm)
4.2
寸法B(Φmm)
5.5
最小板厚(mm)
1.5