セルジャパン
セルジャパンの スプリュー・ヘリサート
セルジャパンの クリンチングファスナー
セルジャパンの クリンチングスペーサー
セルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44702822
品番
SL-M3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法T(mm)
3.1
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(最大)1
寸法D(Φmm)
(最大)4.3
取付穴径(Φmm)
4.35
寸法B(Φmm)
4
寸法E(Φmm)
4.8
最小板厚(mm)
1