セルジャパン
セルジャパンの スプリュー・ヘリサート
セルジャパンの クリンチングファスナー
セルジャパンの クリンチングスペーサー
セルロックファスナーSLN ノンロック(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44702883
品番
SLN-M4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法T(mm)
3.75
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(最大)1
寸法D(Φmm)
(最大)7.15
取付穴径(Φmm)
7.2
寸法B(Φmm)
5.2
寸法E(Φmm)
8.1
最小板厚(mm)
1