曜日別特売
M8×100 ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所 44703172

ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び径M8
長さ(mm)100
内容量1箱(100個)注文コード44703172品番M8×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径M8長さ(mm)100材質真円度・円筒度(μm)3寸法D(Φmm)8表面処理生地寸法R(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする