軽量・4WAY ストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44703340 品番 A-9183
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
フロント持ち出し仕様
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入るサイドマルチポケット付き
両脇ポケット内コインポケット付き
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様
ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/超軽量/ストレッチ/スラックス/パンツ/作業着 種別スラックス ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル53/複合繊維(ポリエステル)47 股下(cm)80 機能超軽量/帯電防止/ストレッチ 素材アメイジング4WAYストレッチ・二重織(制電) 適応ウエスト(cm)70 実寸ウエスト(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする