姫野精工所
姫野精工所の 金型用部品、位置決め部品
姫野精工所の 位置決め部品
姫野精工所の 位置決めピン
ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44703897
品番
M2.5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
真円度・円筒度(μm)
2
寸法D(Φmm)
2.5
表面処理
生地
寸法R(mm)
0.8