ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 44703976 品番 M12×55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
呼び径M12 長さ(mm)55 材質 真円度・円筒度(μm)4 寸法D(Φmm)12 表面処理生地 寸法R(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする