ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 44704055 品番 M13×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径M13 長さ(mm)25 材質 真円度・円筒度(μm)4 寸法D(Φmm)13 表面処理生地 寸法R(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする