寸法(mm)230×155×167
質量(kg)約3.75
温度範囲(℃)(充電時)0〜45
定格容量リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)
保存温度(℃)(3カ月の場合)'-20〜45、(6カ月の場合)'-10〜25
入力端子【AC】100-120V〜50Hz/60Hz、最大15A
動作温度(℃)-10〜45
出力端子AC:100V〜50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V/10A
入力ポート【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)
USB総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX