Jackery Generator300Plus ソーラーパネル1枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44704417 品番JSG-0304B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,900
販売価格(税別)
51,727

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。
Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。
「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。
ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。

仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5) セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini 寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5 質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2 定格電圧(ソーラーパネル)19V±5% 温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0〜45 定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5% 定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20〜45、(6カ月の場合)'-10〜25 最大出力(ソーラーパネル)40W±5% 入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V〜50Hz/60Hz、最大10A 開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5% 動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10〜45、(ソーラーパネル)'-20〜65 出力端子(ポータブル電源)AC:100V〜50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A 短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5% 入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C) USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
取扱説明書:(11.61MB)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする