矩形波カーインバーター 150W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44704715 品番MRI1510HU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。

出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34 定格出力(W)150 コード長さ(mm)シガーソケット:約800 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力) USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0〜2.4A 合計:4.2A出力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする