高機能スマートバイクカバー ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44704794 品番 SBC-B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

150D原着オックス生地
150D原着生地採用で、色褪せしにくい丈夫で扱いやすいカバー
【ベンチレーション機能付】
・ミラー部にエアベンチレーターを装備
・内部にこもった湿気を効率的に排出
【風飛び防止対策】
・車体中央下部にワンタッチバックル付センターベルトを装備
・風で飛ばされることなく、車体にしっかりと固定できる。
【前後にアイレットを装備】
・大型ロック対応
大型ロックにも対応したアイレットを前後に装備。
・前後がわかりやすい
前後でアイレットの色が違うため、カバーの前後がわかりやすい。(前方 : 赤色 / 後方 : 黄色)

用途バイクカバー 材質150Dオックス生地、ポリエステル100% 幅(mm)(後部)280 全長(mm)2200 ブラック サイズLL 高さ(mm)(前方)1300、(後方)950 ハンドル幅(mm)1000
注意
【安全警告】
※メーカーのバイクカバーは汎用品となります。(車種専用品ではございません)掛かり具合は車種によって異なります。
※バイクカバーの仕様ならびに寸法は予告無しに変更する場合がございます。
※縫製の関係上、カバー寸法に多少の誤差が出る場合がございます。
※サイズ適応表は目安となります。適応表に車種がない場合や、お客様の好みの大きさ等はバイクカバー実寸法を参考ください。また、ハンドルやフロントフォーク、スイングアーム等の改造車の場合、 バイクカバーが適合しない場合もあります。
※リアバスケット、リアボックス、ウインドシールド等のオプション品を 装着の場合は適合しません。(除くリアボックス対応型)
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバー掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。カバーめくれやバタつきによる擦れ傷・バイクの転倒を招く可能性があります。飛散物からバイクを保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので普段からバタつき防止のセンターベルトをご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露してバイクの塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。また乾燥後に撥水スプレーを施工することでカバーの寿命を伸ばすことが出来ます。
【使用上の注意】
※生地表面にはっ水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。又、高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※本商品はウィンドシールド装着車に対応しておりません。シールド部分を予め保護した上でお客様の責任の下に装着してください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生しますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
農機具の保護
中国開発調査株式会社 様

バイクではなくリモコン動噴のカバーに丁度良かったです。以前、自転車カバーでいいかなと思い買いましたが少し小さかったため、バイク用にしました。
全体をカバーできホコリや日光から保護でき大変満足しています。

対象商品:
44704819
2024-07-09
用途:
CRF250Lに使用
製造業

ワンサイズ下のカバーが丁度良さそうでしたが、タイヤの下までカバーしたくてこのサイズにしてみて正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする