ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)1 注文コード44704889 品番WDBEPK0010BBK-JES1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,529
販売価格(税別)
11,390
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。
高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。
世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。
信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証

付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 質量(g)150 規格VCCI Class B 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3 保証期間2年間(日本国内において) インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。 データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする