WDBEPK0020BBK-JES1 ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE I ・O DATA(アイ・オー・データ) 44704898

ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台容量(TB)2注文コード44704898品番WDBEPK0020BBK-JES1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。
高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。
世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。
信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証

付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド質量(g)150規格VCCI Class B電源USBポートより給電対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3保証期間2年間(日本国内において)インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/sRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする