【適温キープ】 サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【クリック機構】 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【節水効果約40%】 節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【大きなハンドル】 水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【デザイン】 メッキとホワイトのシンプルなデザイン。