SK1811DCK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44704986 SK1811DCK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44704986

サーモシャワー混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44704986 品番 SK1811DCK
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【適温キープ】
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【節水効果約25%】
節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【デザイン】
メッキとブラックのシンプルなデザイン。

用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)120〜200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
シャワーの取り替え
不動産業

自宅のシャワーが古くなり水がしっかり止まらなくなったので
DIYで交換。
カチッと音がして止まるので分かりやすい。
シャワーの出も良くなり快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする