森永製菓
森永製菓の ソフトドリンク
森永製菓の ココア/アソート飲料
牛乳で飲むココア 180g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180g×24個)
注文コード
44705589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,318
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
冷たい牛乳にサッと溶け、1杯(製品12g+牛乳150ml)でカルシウム・鉄・ビタミンDが1日の1/2量摂れる、親子で美味しいココアです。(栄養機能食品)
寸法(mm)
180×160×40
質量(g)
187.7
原材料
砂糖(外国製造、国内製造)、ココアパウダー(ココアバター10〜12%)、ぶどう糖、食用油脂、食塩、殺菌乳酸菌粉末/炭酸カルシウム、乳化剤、香料(乳由来)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.B1、V.A、V.B2、V.D
アレルギー
乳
栄養成分
エネルギー43kcal/たん白質0.6g/脂質0.2〜0.7g/炭水化物9.9g/食塩相当量0.047g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。