大塚製薬
大塚製薬の 食品
大塚製薬の 健康食品
大塚製薬の 栄養補助食品
賢者の食卓ダブルサポート30包
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180g×10個)
注文コード
44705738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇をおだやかにします。
寸法(mm)
70×140×130
質量(g)
180
賞味期限
1080
原材料
難消化性デキストリン
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー7kcal/たん白質0g/脂質0g/炭水化物5.1〜5.8g/食塩相当量0g