ベルドームアンブレラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 44705844 品番 90209001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

肩まで覆い隠せるほどのおしゃれな深張り型の傘です。

用途顔や髪が濡れるのを防ぎ、風を防ぎやすい為防寒対策にもなります。 仕様手動式 材質生地:POE(エンボス)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂 スケルトンクリア 骨数(本)8 親骨長さ(cm)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする