曜日別特売
90209012 ベルドームアンブレラ 丸玉工業 44705957

ベルドームアンブレラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
フューシャピンク
内容量1セット(6本)注文コード44705957品番90209012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

肩まで覆い隠せるほどのおしゃれな深張り型の傘です。

用途顔や髪が濡れるのを防ぎ、風を防ぎやすい為防寒対策にもなります。仕様手動式材質生地:POE(エンボス)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂フューシャピンク骨数(本)8親骨長さ(cm)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする