POE傘60

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード44706140 品番90204090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カラービニール生地を使用したカラフルな傘です。

用途ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります 仕様手開き式 材質生地:POE、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂 グリーン 骨数(本)8 親骨長さ(cm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする