晴雨兼用折り畳み傘6本骨

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 44706499 品番 90242019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

晴雨兼用タイプのコンパクトな3段式折り畳み傘

用途雨も晴れた日の日差しもガードします! 付属品ストラップ付 仕様手動式 材質生地:ポリエステル+シルバーコーティング、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂 ブラック 骨数(本)6 親骨長さ(cm)53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする