丸玉工業
丸玉工業の レインウェア・ヤッケ
丸玉工業の レインウェア
丸玉工業の レインコート
楽々レインコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12枚)
注文コード
44706560
品番
90280001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
大型タイプのレインコート
リュックを背負ったままでも着ることが出来る「楽々」なレインコートです
材質
PEVA
色
ホワイト
サイズ
フリー
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200