デジタルノギス(無線モデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44706587 品番 GNN20
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。
専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。
ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。
視認性に優れたデジタル表示を採用。

付属品検査成績書、動作確認用電池 全長(mm)286 質量(g)195 測定範囲(mm)0〜200 電源コイン型リチウム電池(CR2032) 器差(mm)最大±0.03 最小表示(mm)0.01 通信方法Bluetooth(R)5.0
注意
※電池の寿命は、使用状況等により異なる。
※ゲージの測定範囲を超えて使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする