曜日別特売
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596

GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596
GNN30 デジタルノギス(無線モデル) KTC 44706596

デジタルノギス(無線モデル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~300
内容量1個注文コード44706596品番GNN30
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。
専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。
ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。
視認性に優れたデジタル表示を採用。

付属品検査成績書、動作確認用電池全長(mm)400質量(g)270測定範囲(mm)0~300電源コイン型リチウム電池(CR2032)器差(mm)最大±0.04最小表示(mm)0.01通信方法Bluetooth(R)5.0
注意
※電池の寿命は、使用状況等により異なる。
※ゲージの測定範囲を超えて使用しない。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする