CA687-000X-MB リネンカート CONDOR(山崎産業) 44706727

CA687-000X-MB リネンカート CONDOR(山崎産業) 44706727
CA687-000X-MB リネンカート CONDOR(山崎産業) 44706727
CA687-000X-MB リネンカート CONDOR(山崎産業) 44706727
CA687-000X-MB リネンカート CONDOR(山崎産業) 44706727
CA687-000X-MB リネンカート CONDOR(山崎産業) 44706727

リネンカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台材質本体:PP、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム品番SKF-0注文コード44706727品番CA687-000X-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂製リネンカート(SKFのみ)。
ドア部:衛生面・防犯部・スペースデザインに配慮したドア付き仕様。
鍵:施錠後に鍵を取り出して収納できるので防犯性もアップ。
バンパー(SKF)Φ200mmの大口径バンパー、壁に跡が残らないノーカーボンゴム素材を採用。
キャスター(SKF):床にゴムの跡が残らないノーカーボンキャスターを採用。環境基準値AA地区40bBをクリアする静音仕様。

用途ホテルなどのルームメイクに材質本体:PP、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム質量(kg)30品番SKF-0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×1100×1035

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする