【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】
週1〜2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。
また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用
【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】
FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。
堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。
カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。
【環境にやさしい】
家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。
また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。
【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】
FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。
家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。
オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。
【生ごみの量が格段に減る】
FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80〜90%減少します。