カラーダストカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード44707226 品番S-9688
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

コンクリート仕上げの床の防塵塗料です。
水系2液型なので有機溶剤の刺激臭がなく火災爆発の危険もありません。
速乾型塗料でありながら塗膜は高光沢で、耐水、耐薬品性にも優れています。
基材4、硬化剤1の単純配合で簡単に塗れます。
約130m2使用可能です。
低粘度(水に近い)であるから、コンクリート内部に浸透します。
硬化後は、エポキシ樹脂がコンクリート表面を強化(耐摩耗の向上)し、いかなる状態でも溶けたり軟化したりしません。
水系であるため、多少の湿潤面でも施工できます。(水溜まりは不可)

用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に セット内容基剤12kg+硬化剤3kg 使用方法基材4・硬化剤1の比率で混合させ、その反応効果で塗膜を形成させます。 主な用途工場床・駐車場・車庫・室内や店舗土間・ベランダ・テラス・倉庫・通路・人道等コンクリート仕上げで埃がたたない方が良いと思われる場所に 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量12L 特性速乾性、耐水性、耐薬品性
注意
※皮膚などに付いても問題の無いような毒性の硬化剤を使用していますが、より安全の為、ゴム手袋等を着用して施工して下さい。
※手や衣服に付着した場合は、硬化するまでに水で洗って下さい。
※ローラー、ハケ、ジョウロ等の器具も使用後、硬化するまでに水道水でよく洗って下さい。(石けん等を使用すれば確実に洗浄できますし、何度でも用具はご使用できます)
※配合した樹脂液は乳白色ですが、乾燥するにしたがって透明になり、多少光沢のある濡れ色になります。
※1回塗りの場合は、コンクリートの吸い込みのばらつきで塗りムラが気になることがあります。物性面からも出来るだけ2回塗りをお勧め致します。
※塗り量は、塗り方によって大幅に変動致しますが、1回塗りで約0.15kg/m2ぐらいの量を目安に出来るだけ均一に塗布して下さい。
※カラーダストカットの塗布後、未反応時(夏場5時間〜冬場24時間以内)に水が掛かりますと白華現象が生じて塗り面が汚くなりますのでご注意下さい。
※冬季最高気温が5℃以下の施工は基本的にはできません。ただし、5℃以下の施工の場合は、環境加温をしてご使用下さい。
※塗り重ねる場合は、1回目塗布した樹脂が、指に付かない程度に乾燥したのを確かめてから行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする