イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 焼付防止剤
焼付防止スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
44707235
品番
199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)
ー40℃〜1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途
高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。
仕様
(屋内防錆)1年以上
使用温度範囲(℃)
-40〜1200
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性