TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TAKAGI(高儀)の 荷締機
TAKAGI(高儀)の 荷締機本体
ワンタッチ結束ベルト幅広
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44707330
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途
資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに
材質
ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタール
ベルト幅(mm)
約50
ベルト長さ(m)
約3
ベルト色
ブラック
安全荷重(kg)
約30