ワンタッチ結束ベルト幅広

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44707348 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ

用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール トラ ベルト幅(mm)約50 ベルト長さ(m)約3 許容安全荷重(kN)約0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする