SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の バッテリー・充電器
SHINKO(新興製作所)の バッテリー
バッテリーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44707375
品番
LBP-1415A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途
DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。
適合機種
DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415
質量(g)
286
種類
電池パック
電圧(V)
14.4
定格容量
1.5Ah
バッテリー容量(Ah)
2