SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の バッテリー・充電器
SHINKO(新興製作所)の 充電器
ACアダプター充電器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44707384
品番
LBC-1415A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
14.4Vバッテリーパック用充電器です。
用途
14.4Vバッテリーパック用充電器です。
質量(g)
74
種類
充電器
電圧(V)
14.4
充電時間(分)
90