INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
レール付化粧棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44707409
品番
KF-85
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
プラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crめっき)、棚受け部・化粧棚:ABS樹脂
寸法(mm)
450×132×65
色
クリア
材質(棚板)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ポリスチレン樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×132×65