※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44707454 品番ISE20-N-M-01-LD-X531
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下

オプションコネクタ付リード線、パネルマウントアダプタ+前面保護カバー 配管R1/8 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 消費電流25mA以下 オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする