ダイヤケミカル
ダイヤケミカルの 消臭/芳香/除菌
ダイヤケミカルの 車用芳香剤
スムースCフィット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44707488
品番
15394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途
車の芳香剤
成分
香料/ゲル化剤/界面活性剤
幅(mm)
147
取付
シート下
高さ(mm)
34
奥行(mm)
110
内容量(g)
200
香り
セクシーソープ