ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード44707503 品番W3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 呼びW3/8 寸法A(mm)22 表面処理グレー 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする